DIXON VALVE
DIXON VALVE
KRH100
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE KRH100
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 100FT Length; Green; 3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
Nr. katalogowy
KRH100
Nr kat. BDI
19323979
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Monta%C5%BC-w%C4%99%C5%BCa/KRH100/p/19323979
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,924
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Hose Assembly
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Długość - Stopy
100
Długość - Meter
30.48
Rodzaj węża
Hydraulic
Materiał wewnętrzny
Nylon
Materiał zewnętrzny
Nylon
Kolor
Green
Złączki użyte na końcach
3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
Zakres temperatury pracy
-40 To 150 Deg F
Użycie Typowe
Cleaning | Forestry
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3/4 Inch GHT Fitting
Kategoria - BDI
Hose Assembly
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Hose Hydraulic
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
15.25
Długi Opis
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 100FT Length; Green; 3/4"-11-1/2" GHT Both Ends
Średnica Wewn.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież