DIXON VALVE
DIXON VALVE
1091P6004
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE 1091P6004
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1091P6004
Nr kat. BDI
19305988
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/1091P6004/p/19305988
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,634
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.375
Średnica Zewn. Milimetry
9.525
Materiał
Nylon
Kolor
Blue
Zakres temperatury pracy
-65 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.05 Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Tubing; Single; 0.275" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,275 Cale | 6,985 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież