DIXON VALVE
DIXON VALVE
1091U08R00
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE 1091U08R00
Tubing; Single; 0.216" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1091U08R00
Nr kat. BDI
19305997
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/1091U08R00/p/19305997
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,72
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.313
Średnica Zewn. Milimetry
7.95
Materiał
Polyurethane
Kolor
Clear
Zakres temperatury pracy
-40 To 165 Deg F
Ciśnienie robocze
148 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Wall Thickness 0.049 Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
Tubing; Single; 0.216" Inside Diameter; 5/16" Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,216 Cale | 5,486 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież