DIXON VALVE
DIXON VALVE
1094P5501
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE 1094P5501
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1094P5501
Nr kat. BDI
19306024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/1094P5501/p/19306024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,385
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.188
Średnica Zewn. Milimetry
4.775
Materiał
Nylon
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-65 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial | Pneumatic
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.025 Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
0.95901
Długi Opis
Tubing; Single; 0.138" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,138 Cale | 3,505 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież