DIXON VALVE
DIXON VALVE
1094P6204
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE 1094P6204
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1094P6204
Nr kat. BDI
19305917
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/1094P6204/p/19305917
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,848
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Materiał
Nylon
Kolor
Blue
Zakres temperatury pracy
-65 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial | Pneumatic
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Rigid | Chemical Resistant | Wall Thickness 0.062 Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
4.07855
Długi Opis
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież