PARFLEX
PARFLEX
1094U5605
PARFLEX PARFLEX
Opis
PARFLEX 1094U5605
Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1094U5605
Nr kat. BDI
19290068
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/1094U5605/p/19290068
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,84
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.25
Średnica Zewn. Milimetry
6.35
Materiał
Polyurethane
Kolor
Yellow
Zakres temperatury pracy
-40 To 165 Deg F
Ciśnienie robocze
148 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Automation | Pneumatic | Signal Line
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chemical - Humidity Resistant
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Waga / LBS
1.84086
Długi Opis
Tubing; Single; 0.16" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 148 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież