https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-GRN-NABTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTmk4eE1EUXlOakV4TkRnd01UWTVOQzlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMGRTVGw5T1FVSlVSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFiZmZlNmM1NDMyMjBhZjE1YTJmNGZmZTliYzU1YThlMDFmNTY1NThhMDIzNmEwOGExOGEyZmI5NmQ0YzRmOA
1090726
Csőrendszer
GATES
GATES
10NABTG 250FT/REEL TYPE B
GATES GATES
Leírás
GATES 10NABTG 250FT/REEL TYPE B
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
10NABTG 250FT/REEL TYPE B
BDI anyagszám
1090726
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/10NABTG-250FT-REEL-TYPE-B/p/1090726
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
0,03
EAN
0072053695830
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
250FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 250 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3.5 Inch | Burst Pressure 640 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyártói cikkszám
43271006
Súly / LBS
17.5
Hosszú leírás
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Belsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés