GATES
GATES
10NABTOX50FT TYPE B
GATES GATES
Opis
GATES 10NABTOX50FT TYPE B
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Orange; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
10NABTOX50FT TYPE B
Nr kat. BDI
1090727
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/10NABTOX50FT-TYPE-B/p/1090727
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,59
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053681857
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.625
Średnica Zewn. Milimetry
15.875
Materiał
Nylon
Kolor
Orange
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Air Brake System
Jednostka Ceny
PACK
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
PACK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 PACK OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 2.5 Inch | Burst Pressure 720 PSI
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Numer Materiałowy producenta
43270081
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
Tubing; Single; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Orange; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież