https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATTBGXXX-NYL-GRN-NABTG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTmk4eE1EUXlOakV4TkRnd01UWTVOQzlKVGtSSFFWUlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMGRTVGw5T1FVSlVSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFiZmZlNmM1NDMyMjBhZjE1YTJmNGZmZTliYzU1YThlMDFmNTY1NThhMDIzNmEwOGExOGEyZmI5NmQ0YzRmOA
GATES
GATES
12NABTGX50FT TYPE B
GATES GATES
Opis
GATES 12NABTGX50FT TYPE B
Tubing; Single; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
12NABTGX50FT TYPE B
Nr kat. BDI
1093368
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/12NABTGX50FT-TYPE-B/p/1093368
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,02
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053681680
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.75
Średnica Zewn. Milimetry
19.05
Materiał
Nylon
Kolor
Green
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Air Brake System
Jednostka Ceny
PACK
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
PACK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 PACK OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Reinforced with One Open Ply Fibrous Nylon | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 640 PSI
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Numer Materiałowy producenta
43270062
Waga / LBS
4.45
Długi Opis
Tubing; Single; 3/4" Outside Diameter; Nylon; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież