19307530
Csőrendszer
DIXON VALVE
DIXON VALVE
1612
DIXON VALVE DIXON VALVE
Leírás
DIXON VALVE 1612
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Anyagszám
1612
BDI anyagszám
19307530
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/1612/p/19307530
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183008
Súly / Kilogramm
1,608
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyethylene
Szín
Natural Off White
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-50 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
125 PSI | 9 Bar
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Wall Thickness 0.062 Inch
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.21.00.00
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
https://www.dixonvalve.com
Súly / LBS
3.36
Hosszú leírás
Tubing; Single; 3/8" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyethylene; Natural Off White; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Belsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés