DIXON VALVE
DIXON VALVE
J844-04-R-100
DIXON VALVE DIXON VALVE
Opis
DIXON VALVE J844-04-R-100
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
J844-04-R-100
Nr kat. BDI
19323894
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/J844-04-R-100/p/19323894
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,575
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.25
Średnica Zewn. Milimetry
6.35
Materiał
Nylon
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Air Brake System
Jednostka Ceny
BOX
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
BOX
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 BOX OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.dixonvalve.com
Waga / LBS
1.27
Długi Opis
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Nylon; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,17 Cale | 4,318 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież