LEGRIS
LEGRIS
LF-4-Y-0500
LEGRIS LEGRIS
Opis
LEGRIS LF-4-Y-0500
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Yellow; 120 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
LF-4-Y-0500
Nr kat. BDI
19293661
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/LF-4-Y-0500/p/19293661
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40183004
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.25
Średnica Zewn. Milimetry
6.35
Materiał
Polyethylene
Kolor
Yellow
Zakres temperatury pracy
-80 To 150 Deg F
Ciśnienie robocze
120 PSI | 8 Bar
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Chemical Resistant | Burst Pressure 480 PSI
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.21.00.00
Długi Opis
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Yellow; 120 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,17 Cale | 4,318 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież