FESTO
FESTO
PAN-16X2-SI NR. 152703
FESTO FESTO
Opis
PAN-16X2-SI NR. 152703 PRZEWÓD
Tubing; Single; 12MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
PAN-16X2-SI NR. 152703
Nr kat. BDI
15013188
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/PAN-16X2-SI-NR-152703/p/15013188
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,48
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.629
Średnica Zewn. Milimetry
16
Materiał
Thermoplastic Elastomer
Kolor
Silver
Zakres temperatury pracy
-30 To 80 Deg C
Ciśnienie robocze
14 Bar
Użycie Typowe
Pneumatic
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
50M
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 50 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
4.6
Długi Opis
Tubing; Single; 12MM Inside Diameter; 16MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież