https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-LLDPE-R-PEAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnellpOHhNRE0yTVRnME1qVTVOemt4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZURXhFVUVWZlVsOVFSVUZRVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5M2FlZTdmMDE4NjBkZjZkN2Y5ZDY1MmNiZjY0YTliMjA0NTA2ZTkyMTFmMGJkMGMzZmY1YjUyZmNmNTE4ZTQ
SMC
SMC
PEAPP06R-33
SMC SMC
Opis
SMC PEAPP06R-33
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyethylene; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
PEAPP06R-33
Nr kat. BDI
19392378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/PEAPP06R-33/p/19392378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.236
Średnica Zewn. Milimetry
6
Materiał
Polyethylene
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-50 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
Jednostka Ceny
PACK
Ilość opakowań
33M
Zamów Wielokrotność Ilości
PACK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 PACK OF 33 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.21.00.00
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyethylene; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,157 Cale | 4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież