https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-LLDPE-R-PEAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnellpOHhNRE0yTVRnME1qVTVOemt4T0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZURXhFVUVWZlVsOVFSVUZRVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5M2FlZTdmMDE4NjBkZjZkN2Y5ZDY1MmNiZjY0YTliMjA0NTA2ZTkyMTFmMGJkMGMzZmY1YjUyZmNmNTE4ZTQ
17953034
Csőrendszer
SMC
SMC
PEAPP07R-153
SMC SMC
Leírás
SMC PEAPP07R-153
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Anyagszám
PEAPP07R-153
BDI anyagszám
17953034
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/Cs%C5%91rendszer/PEAPP07R-153/p/17953034
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
2,72
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyethylene
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-50 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
Áregység
PACK
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
PACK
Minimális rendelési mennyiség
1 PACK OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.21.00.00
Gyűjtőnév
Tubing
Hosszú leírás
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Belsõ átmérõ
0,17 hüvelyk | 4,318 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés