FESTO
FESTO
PUN-12X2-BL-200 NR. 525750
FESTO FESTO
Opis
FESTO PUN-12X2-BL-200 NR. 525750
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
PUN-12X2-BL-200 NR. 525750
Nr kat. BDI
20200274
Szczegóły
9.82
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/PUN-12X2-BL-200-NR-525750/p/20200274
Twoja Cena
9,82 zł / Metr
15,06 zł / Metr BDIExpress
15,06 zł / Metr BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0000031231313
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.472
Średnica Zewn. Milimetry
12
Materiał
Thermoplastic Polyurethane
Kolor
Blue
Zakres temperatury pracy
-30 To 60 Deg C
Ciśnienie robocze
10 Bar
Użycie Typowe
Pneumatic
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
50M
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 50 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.festo.com
Waga / LBS
3.835
Długi Opis
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Thermoplastic Polyurethane; Blue; 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,314 Cale | 8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież