Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

T1209R-100-X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-NYL-R-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmc1TkM4eE1ETTNOREF5TmpVNU1qSTROaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlRsbE1YMUpmVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU5OWE0ZGVkMTkzNWRhYTI4MzVkZjZjNzNkM2QzZTllN2Y1YjU5MmQ0MmNhNzNmY2EzYjVhN2RiZGVhZGEwOTg
17954170 Csőrendszer 

SMC SMC

T1209R-100-X3

Leírás

SMC T1209R-100-X3

Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

Anyagszám

T1209R-100-X3

BDI anyagszám
17954170

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
SMC
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40183000
Súly / Kilogramm
6,507
Termékcsoport - BDI
F02192
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Nylon
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
220 PSI | 15 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 75 MM
Kategória - BDI
Tubing
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
6.50748
Hosszú leírás
Tubing; Single; 9MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Nylon; Red; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belsõ átmérõ
0,354 hüvelyk | 9 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés