SMC
SMC
TIUB11G2-153-X108
SMC SMC
Opis
SMC TIUB11G2-153-X108
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TIUB11G2-153-X108
Nr kat. BDI
18612609
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TIUB11G2-153-X108/p/18612609
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.375
Średnica Zewn. Milimetry
9.525
Materiał
Polyurethane
Kolor
Clear Green
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
General Purpose | Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 1.06 Inch
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Długi Opis
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież