SMC
SMC
TRB0806RP-20
SMC SMC
Opis
SMC TRB0806RP-20
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; PVC; Light Red; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TRB0806RP-20
Nr kat. BDI
18612719
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TRB0806RP-20/p/18612719
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,554
UNSPSC
40183002
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.315
Średnica Zewn. Milimetry
8
Materiał
PVC
Kolor
Light Red
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
145 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
20M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 20 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 28 MM | Nylon Inner
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.23.00.00
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 6MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; PVC; Light Red; 145 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,236 Cale | 6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież