SMC
SMC
TRTU1065G-20
SMC SMC
Opis
SMC TRTU1065G-20
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TRTU1065G-20
Nr kat. BDI
17955610
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TRTU1065G-20/p/17955610
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,479
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.394
Średnica Zewn. Milimetry
10
Materiał
Polyolefin
Kolor
Green
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 0 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
Arc Welding
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
20M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 20 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Three Layer | Aluminum Laminated Film Middle Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 70 MM | Polyurethane Inner
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,256 Cale | 6,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież