SMC
SMC
TU0425Y3-305
SMC SMC
Opis
SMC TU0425Y3-305
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TU0425Y3-305
Nr kat. BDI
18612750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TU0425Y3-305/p/18612750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,592
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.157
Średnica Zewn. Milimetry
4
Materiał
Polyurethane
Kolor
Neon Yellow
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
General Purpose | Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
305M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 305 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,098 Cale | 2,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież