Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TU0604G1-305-X108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-SGRN-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaE5DODVNelk0TmpVeU56UXlOamcyTG1wd1p3fGY0MWU4YTdiNGI3MTFhMGU3MTljYzk2NDhlYzg4NTY4ZTM0NDg3NzVmODJmZDI5NTlkODVjMDY5NjkyNjdkMzU
17955919 Rury 

SMC SMC

TU0604G1-305-X108

Opis

SMC TU0604G1-305-X108

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

TU0604G1-305-X108

Nr kat. BDI
17955919

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,282
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.236
Średnica Zewn. Milimetry
6
Materiał
Polyurethane
Kolor
Solid Green
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
General Purpose | Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
305M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 305 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Waga / LBS
2.82386
Długi Opis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,157 Cale | 4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież