https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-COR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnek5pOHhNRE0yTkRFeE5UY3hOREEzT0M5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUTA5U1gxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhMmU3OTQ1N2FiMGQ2ZTIyY2ZjZjJiYzYyMDM4NDdlYjU1MjNjODQzZmVkY2FjZDYwMWM2YzM2NTc4NTdhYjE
SMC
SMC
TU0805YR1-33U
SMC SMC
Opis
SMC TU0805YR1-33U
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TU0805YR1-33U
Nr kat. BDI
18612805
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TU0805YR1-33U/p/18612805
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,62
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.315
Średnica Zewn. Milimetry
8
Materiał
Polyurethane
Kolor
Clear Orange
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
General Purpose | Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
33M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 33 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,197 Cale | 5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież