https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CY-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWXk4eE1EQTNOak14TURjek1qZ3pNQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZRMWxmVkZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0ZjdkYzYyZDA0NDVmNzEyZWU4NDE3ZWU1N2U3MmVhYjdmNDkxZGZlNDc4MWYxNmJiZmRmMWQyNmI4MWMwOTcx
SMC
SMC
TU1065Y2-100
SMC SMC
Opis
SMC TU1065Y2-100
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TU1065Y2-100
Nr kat. BDI
17956202
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TU1065Y2-100/p/17956202
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,533
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.394
Średnica Zewn. Milimetry
10
Materiał
Polyurethane
Kolor
Clear Yellow
Zakres temperatury pracy
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Ciśnienie robocze
115 PSI | 8 Bar
Użycie Typowe
General Purpose | Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,256 Cale | 6,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież