Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TUS0604R-100-X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-R-TU-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1ERTBNVGt6T0RBMU56STBOaTlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZlVGVmZVbDlVVlY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRkZTYxMjYxMjYzYTMzMWExZmUwZDBhOWFjZTFmZmMyNGFlNTM3MmI2ODQ2YzIyZmI4MjE3MjAxOThmM2IyN2Y
18612875 Rury 

SMC SMC

TUS0604R-100-X3

Opis

SMC TUS0604R-100-X3

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

TUS0604R-100-X3

Nr kat. BDI
18612875

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,364
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.236
Średnica Zewn. Milimetry
6
Materiał
Polyurethane
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-4 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
87 PSI | 6 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
100M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 100 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
Waga / LBS
0.80182
Długi Opis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,157 Cale | 4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież