SMC
SMC
TUS0604YB-20
SMC SMC
Opis
SMC TUS0604YB-20
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow Brown; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
TUS0604YB-20
Nr kat. BDI
18612876
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/TUS0604YB-20/p/18612876
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,404
UNSPSC
40183008
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.236
Średnica Zewn. Milimetry
6
Materiał
Polyurethane
Kolor
Yellow Brown
Zakres temperatury pracy
-4 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
87 PSI | 6 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
ROLL
Ilość opakowań
20M
Zamów Wielokrotność Ilości
ROLL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 ROLL OF 20 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Shore A 89 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
Długi Opis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow Brown; 87 PSI - 6 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,157 Cale | 4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież