https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUBING-WVN-PLST-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmc1TVM4eE1ESXpOelk0TWpNeE9UTTVNQzlKVGtSVFMwWlVWVUpKVGtkZlYxWk9YMUJNVTFSZlRrRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3YTNiM2JlOGY5MzQyNjlmYmY2ZmY4YzI0NDVjNjAwNDRiNDM4M2VhNTQ2OTE0MGI1NTE0ZWQ5MDdhM2I3ODQ
SKF
SKF
WVN715-R04X0.85X20M
SKF SKF
Opis
SKF WVN715-R04X0.85X20M
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
WVN715-R04X0.85X20M
Nr kat. BDI
23947556
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/Rury/WVN715-R04X0-85X20M/p/23947556
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40183000
Grupa Produktowa BDI
F02192
Nazwa Produktu
Tubing
Liczba rur
Single
Średnica Zewn. Cale
0.157
Średnica Zewn. Milimetry
4
Materiał
Plastic
Kolor
Natural
Zakres temperatury pracy
-60 To 80 Deg C
Ciśnienie robocze
72 Bar
Użycie Typowe
Lubrication System
Jednostka Ceny
M
Ilość opakowań
20M
Zamów Wielokrotność Ilości
20M
Minimalna Ilość Zamówieniowa
20 METER
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tubing
Kod Taryfy
3917.29.00.90
Nazwa
Tubing
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Tubing Single; 2.3MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Plastic; Natural; 72 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,091 Cale | 2,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież