GATES
GATES
1-1/2 4175EC COOLANT
GATES GATES
Opis
GATES 1-1/2 4175EC COOLANT
Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1-1/2 4175EC COOLANT
Nr kat. BDI
21509839
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/1-1-2-4175EC-COOLANT/p/21509839
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
40142004
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053214222
Rodzaj węża
Marine
Średnica Zewn. Cale
1.88
Średnica Zewn. Milimetry
47.752
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-40 To 257 Deg F
Ciśnienie robocze
100 PSI | 7 Bar
Użycie Typowe
Industrial | Marine | Stationary Engine
Jednostka Ceny
CARTON
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
CARTON
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 CARTON OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Multiple Ply Synthetic Fabric | Bend Radius 12 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Marine
Waga / LBS
30
Długi Opis
Marine; 1-1/2" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież