![1/2INX500FT XTREME RED 250PSI](/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-250-315-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmczWXk4eE1ESTNPVE0xTXpFeU1qZzBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4eU5UQmZNekUxWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWZjZmE4ZjNhMjRlZGI2MWYwMTUwNWMxMGYyYzQ3YTE0YmRlN2E3ZWU2YjAxNzg2OTM1NGY5MzNmZTZkNDQ2)
![1/2INX500FT XTREME RED 250PSI](/medias/INDGATHOSEXX-PM-XTRM-250-315-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmczWXk4eE1ESTNPVE0xTXpFeU1qZzBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZXRlJTVFY4eU5UQmZNekUxWDFKRlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWZjZmE4ZjNhMjRlZGI2MWYwMTUwNWMxMGYyYzQ3YTE0YmRlN2E3ZWU2YjAxNzg2OTM1NGY5MzNmZTZkNDQ2)
GATES
GATES
1/2INX500FT XTREME RED 250PSI
GATES GATES
Opis
GATES 1/2INX500FT XTREME RED 250PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1/2INX500FT XTREME RED 250PSI
Nr kat. BDI
18201387
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/1-2INX500FT-XTREME-RED-250PSI/p/18201387
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053212525
Rodzaj węża
Air and Multi-Purpose
Średnica Zewn. Cale
0.85
Średnica Zewn. Milimetry
21.59
Materiał wewnętrzny
Nitrile
Materiał zewnętrzny
Nitrile
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 212 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bend Radius 4 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.22.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
32050030
Waga / LBS
110
Długi Opis
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież