CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4IN TWINLINE WELDING GRAD R
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 1/4IN TWINLINE WELDING GRAD R
Welding; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1/4IN TWINLINE WELDING GRAD R
Nr kat. BDI
425393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/1-4IN-TWINLINE-WELDING-GRAD-R/p/425393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,092
UNSPSC
40142017
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256131745
Rodzaj węża
Welding
Średnica Zewn. Cale
0.53
Średnica Zewn. Milimetry
13.462
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Green | Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 120 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Welding Service
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Synthetic Yarn Spiral | Twin-Line Welding Grade R | Type VD
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Welding
Waga / LBS
90
Długi Opis
Welding; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green | Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież