https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PM-PL-200-300-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTnk4eE1ESTNPVE0xTlRFNE56SXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVFMWZVRXhmTWpBd1h6TXdNRjlTUlVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYjc4OTk5NTU5NTIyZWQyYTQwZWMwZTc4ZTkxZmJhY2U2M2Q2N2M3YjM5NWU4ZjI3YWYwNDI4M2JkYWI5YjUy
GATES
GATES
1/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI
GATES GATES
Opis
GATES 1/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1/4INX500FT PLANT MASTER PLUS RED 250PSI
Nr kat. BDI
20542055
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/1-4INX500FT-PLANT-MASTER-PLUS-RED-250PSI/p/20542055
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075452492
Rodzaj węża
Air and Multi-Purpose
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Materiał wewnętrzny
Elastomer
Materiał zewnętrzny
EPDM
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bend Radius 2 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.22.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
32000202
Waga / LBS
45
Długi Opis
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież