GATES
GATES
10M3K 800FT/REEL
GATES GATES
Opis
GATES 10M3K 800FT/REEL
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
10M3K 800FT/REEL
Nr kat. BDI
1090511
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/10M3K-800FT-REEL/p/1090511
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
40142020
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053604184
Rodzaj węża
Hydraulic
Średnica Zewn. Cale
0.99
Średnica Zewn. Milimetry
25.146
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-40 To 212 Deg F
Ciśnienie robocze
3250 PSI | 224 Bar
Użycie Typowe
Automotive
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
1000FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 1000 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.21.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Hydraulic
Waga / LBS
0.54
Długi Opis
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież