GATES
GATES
12101
GATES GATES
Opis
GATES 12101
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.61" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 594 MM Length
Nr. katalogowy
12101
Nr kat. BDI
20896374
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/12101/p/20896374
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
25174006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075638353
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Keyway on ID
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Coolant
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
1210 1.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7858-0600
Waga / LBS
0.43
Szczegóły Produktu
Hose
Specyfikacja Produktu
Coolant | Water | Air | Marine Type of Hose; 0.61" Inside Diameter
Długi Opis
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.61" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 594 MM Length
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież