GATES
GATES
12C5D 220FT/REEL
GATES GATES
Opis
GATES 12C5D 220FT/REEL
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
12C5D 220FT/REEL
Nr kat. BDI
1092389
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/12C5D-220FT-REEL/p/1092389
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,18
UNSPSC
40142020
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053227789
Rodzaj węża
Hydraulic
Średnica Zewn. Cale
1.08
Średnica Zewn. Milimetry
27.432
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Green
Zakres temperatury pracy
-40 To 300 Deg F
Ciśnienie robocze
750 PSI | 52 Bar
Użycie Typowe
Filtration Line | Gasoline and Turbocharger Oil Supply | Hot Lube Oil Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder and Air Brake | Transmission Coolant Line
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
220FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 220 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 23 Inch | Burst Pressure 3000 PSI
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.21.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Hydraulic
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież