CONTINENTAL
CONTINENTAL
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
12IN PLICORD WATER DISCHARGE 150
Nr kat. BDI
425196
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/12IN-PLICORD-WATER-DISCHARGE-150/p/425196
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,414
UNSPSC
40142008
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256037443
Rodzaj węża
Suction and Discharge
Średnica Zewn. Cale
12.68
Średnica Zewn. Milimetry
322.072
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-25 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Heavy Duty Service
Jednostka Ceny
BOX
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
BOX
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 BOX OF 50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Suction and Discharge
Waga / LBS
351
Długi Opis
Suction and Discharge; 12" Inside Diameter; 12.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
12 Cale | 304,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież