GATES
GATES
12TH7NC 200FT/CARTON
GATES GATES
Opis
GATES 12TH7NC 200FT/CARTON
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
12TH7NC 200FT/CARTON
Nr kat. BDI
1093445
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/12TH7NC-200FT-CARTON/p/1093445
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
40142020
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075321866
Rodzaj węża
Hydraulic
Średnica Zewn. Cale
1.05
Średnica Zewn. Milimetry
26.67
Materiał wewnętrzny
Nylon
Materiał zewnętrzny
Urethane
Kolor
Orange
Zakres temperatury pracy
-65 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
1250 PSI | 86 Bar
Użycie Typowe
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Jednostka Ceny
CARTON
Ilość opakowań
200FT
Zamów Wielokrotność Ilości
CARTON
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 CARTON OF 200 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 5000 PSI
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.39.00.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Hydraulic
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Hydraulic; 3/4" Inside Diameter; 1.05" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 1250 PSI - 86 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież