GATES
GATES
18446
GATES GATES
Opis
GATES 18446
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 9.2 Inch Length
Nr. katalogowy
18446
Nr kat. BDI
20893532
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/18446/p/20893532
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
25174006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053355796
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Coolant
URL Producenta
https://www.gates.com
Szczegóły Produktu
Hose
Specyfikacja Produktu
Coolant | Water | Air | Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter
Długi Opis
Hose; Coolant; Water; Air; Marine Type of Hose; 0.62" X 0.75" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 275 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 9.2 Inch Length