CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 106
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 1IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 106
Suction and Discharge; 1" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 106 PSI - 7.3 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
1IN SPIRAFLEX 1600 GREEN 106
Nr kat. BDI
425299
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/1IN-SPIRAFLEX-1600-GREEN-106/p/425299
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,111
UNSPSC
40142008
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256132612
Rodzaj węża
Suction and Discharge
Średnica Zewn. Cale
1.24
Średnica Zewn. Milimetry
31.496
Materiał wewnętrzny
PVC
Materiał zewnętrzny
PVC
Kolor
Green
Zakres temperatury pracy
0 To 158 Deg F
Ciśnienie robocze
106 PSI | 7.3 Bar
Użycie Typowe
Agricultural | Construction | General Industrial | Septic Tank Cleaning Operation
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Olive Green Pliovic with High Density Rigid Helix
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.39.00.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Suction and Discharge
Waga / LBS
25
Długi Opis
Suction and Discharge; 1" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 106 PSI - 7.3 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież