Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

23934 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-23934-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnMk55OHhNRE0xTkRnNU1EZ3pNemsxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNak01TXpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNWFiYzlhOWRjNDQ4OWY3ODZiMzdjYWYzMTA4NjdhMDA1MDhiYmQ5NzIzNTVkYzY1OGRjZjlhODBjNWZhN2I2
20902842 Węże 

GATES GATES

23934

Opis

GATES 23934

Hose; Coolant Type of Hose; 2" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 30 Inch Length

Nr. katalogowy

23934

Nr kat. BDI
20902842

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
25174006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075674023
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Coolant
URL Producenta
https://www.gates.com
Szczegóły Produktu
Hose
Specyfikacja Produktu
Coolant Type of Hose; 2" Inside Diameter
Długi Opis
Hose; Coolant Type of Hose; 2" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 30 Inch Length