GATES
GATES
24122
GATES GATES
Opis
GATES 24122
Hose; Coolant Type of Hose; 0.71" X 0.87" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 8.19 Inch Length
Nr. katalogowy
24122
Nr kat. BDI
20902936
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/24122/p/20902936
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
25174006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075566113
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Coolant
URL Producenta
https://www.gates.com
Szczegóły Produktu
Hose
Specyfikacja Produktu
Coolant Type of Hose; 0.71" X 0.87" Inside Diameter
Długi Opis
Hose; Coolant Type of Hose; 0.71" X 0.87" Inside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; Engine Typical Use; Synthetic Fiber Knit Reinforcement; 8.19 Inch Length