https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-VLCFLX-4254-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneE9TOHhNRE0xTlRFek5ESXdNVGc0Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZWa3hEUmt4WVh6UXlOVFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjYWYxMWM1Y2NlYzAwY2YxMTE1ZDQ5OThiZGZlMGY0YWI4MWRhZGFhOWNhYzJkZjM2NmU3M2ZhZGIyZDI1OGM
GATES
GATES
25252
GATES GATES
Opis
GATES 25252
Hose; Coolant; Water Type of Hose; 1.25" Inside Diameter; 1.59" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; 30 PSI; 2 Bar Operating Pressure; Industry; Engine Typical Use; Vacuum 20 Inch Hg; Burst Pressure 120 PSI; 4 Inch Bend Radius; Synthetic Fabric Reinforcement; 15 Inch Length; Packaging Type Box
Nr. katalogowy
25252
Nr kat. BDI
20892564
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/25252/p/20892564
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
25174006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053066586
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Keyway on ID
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Coolant
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
2525 2.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7859-1200
Waga / LBS
3.17
Szczegóły Produktu
Hose
Specyfikacja Produktu
Coolant | Water Type of Hose; 1.25" Inside Diameter; 1.59" Outside Diameter
Długi Opis
Hose; Coolant; Water Type of Hose; 1.25" Inside Diameter; 1.59" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; -40 Deg F To 257 Deg F Operating Temperature Range; 30 PSI; 2 Bar Operating Pressure; Industry; Engine Typical Use; Vacuum 20 Inch Hg; Burst Pressure 120 PSI; 4 Inch Bend Radius; Synthetic Fabric Reinforcement; 15 Inch Length; Packaging Type Box
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież