GATES
GATES
2INX100FT STALLION CRUSH RESISTANT
GATES GATES
Opis
GATES 2INX100FT STALLION CRUSH RESISTANT
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
2INX100FT STALLION CRUSH RESISTANT
Nr kat. BDI
18202024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/2INX100FT-STALLION-CRUSH-RESISTANT/p/18202024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,52
UNSPSC
40142011
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053651317
Rodzaj węża
Chemical
Średnica Zewn. Cale
2.58
Średnica Zewn. Milimetry
65.532
Materiał wewnętrzny
FEP | PTFE
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Blue
Zakres temperatury pracy
-40 To 300 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Tensile Synthetic Textile with Monofilament Helix | Bend Radius 9 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.39.00.10
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Chemical
Waga / LBS
114
Długi Opis
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.58" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież