GATES
GATES
3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
GATES GATES
Opis
GATES 3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
Nr kat. BDI
18201483
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/3-4INX350FT-LP350X-BUTANE-PROPANE/p/18201483
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
UNSPSC
40142014
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0770075250661
Rodzaj węża
Oil and Petroleum
Średnica Zewn. Cale
1.23
Średnica Zewn. Milimetry
31.242
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-40 To 180 Deg F
Ciśnienie robocze
350 PSI | 24 Bar
Użycie Typowe
Factory Buildings | Industrial
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
350FT
Zamów Wielokrotność Ilości
Reel
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 350 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Oil and Petroleum
Waga / LBS
154
Długi Opis
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież