CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN REFUELING SENSING 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3/8IN REFUELING SENSING 200
Oil and Petroleum; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
3/8IN REFUELING SENSING 200
Nr kat. BDI
424102
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/3-8IN-REFUELING-SENSING-200/p/424102
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,125
UNSPSC
40142014
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256132001
Rodzaj węża
Oil and Petroleum
Średnica Zewn. Cale
0.66
Średnica Zewn. Milimetry
16.764
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black | Orange
Zakres temperatury pracy
-20 To 140 Deg F
Ciśnienie robocze
200 PSI | 14 Bar
Użycie Typowe
Pressurized Aircraft Hydrant Fueling System
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Synthetic Yarn Spiral | 35FT Increment | Maximum 3 Piece
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20027379
Waga / LBS
0.28
Długi Opis
Oil and Petroleum; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież