https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-319MB-GLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd01DOHhNRE0xTWpJek5UWXhNREUwTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNekU1VFVKZlIweEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1YWM2NWFlNGI5NjRkODIxNTJiYTM2NDFlNThlYjg0NDNiZTNjNGY5MDc0YTc5NGZmM2U1OWQ0MmY1YzNhZDE
GATES
GATES
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
GATES GATES
Opis
GATES 319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1"X50'
Hose, Air and Multi Purpose; 1" ID; 1.46" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
319MB GOLD MASTER AIR AND MP 1INX50FT
Nr kat. BDI
18201624
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/319MB-GOLD-MASTER-AIR-AND-MP-1%22X50'/p/18201624
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053213584
Rodzaj węża
Air and Multi Purpose
Średnica Zewn. Cale
1.46
Średnica Zewn. Milimetry
37.084
Materiał wewnętrzny
Neoprene
Materiał zewnętrzny
Hypalon
Kolor
Gold
Zakres temperatury pracy
-40 Deg F To 212 Deg F
Ciśnienie robocze
1000 PSI | 70 Bar
Użycie Typowe
Industrial
Jednostka Ceny
FT
Ilość opakowań
50FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bend Radius 11 Inch | Braided high tensile steel wire Reinforcement
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
3917.23.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
38.5
Długi Opis
Hose, Air and Multi Purpose; 1" ID; 1.46" OD; Neoprene Inner Material; Hypalon Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież