GATES
GATES
4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
GATES GATES
Opis
GATES 4"X100' F AND B MASTER GRAY 250PSI
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
Nr kat. BDI
18201545
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/4%22X100'-F-AND-B-MASTER-GRAY-250PSI/p/18201545
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,47
UNSPSC
40142012
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053643558
Rodzaj węża
Food and Beverage
Średnica Zewn. Cale
4.88
Średnica Zewn. Milimetry
123.952
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Gray
Zakres temperatury pracy
-40 To 230 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Food and Beverage
Waga / LBS
324
Długi Opis
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież