CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN FLEXWING PURPLE
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 4IN FLEXWING PURPLE
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
4IN FLEXWING PURPLE
Nr kat. BDI
423223
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/4IN-FLEXWING-PURPLE/p/423223
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,418
UNSPSC
40142011
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256233289
Rodzaj węża
Chemical
Średnica Zewn. Cale
4.69
Średnica Zewn. Milimetry
119.126
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Purple
Zakres temperatury pracy
-40 To 221 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Suction and Discharge Service
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Yellow Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.21.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Chemical
Waga / LBS
303
Długi Opis
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież