https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-PTWR-150-300D-TAN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcxTXk4eE1ESTRNVE00TkRZM016TXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZVRlJYVWw4eE5UQmZNekF3UkY5VVFVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQ4NzBkMWJkNmFhZTJmM2VmMDQxODU5OGI0ZjNkYmQ0ZWY4NWEwMTE2M2VmMTNjZjk0YjkxNjMyNjcyNmEzZQ
GATES
GATES
4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
GATES GATES
Opis
GATES 4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
Oilfield Hose; Oilfield | Water; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Tan; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
4X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 150D
Nr kat. BDI
22284835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/4X200-BLACK-GOLD-POTABLE-WATER-150D/p/22284835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,24
UNSPSC
40142006
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053643664
Rodzaj węża
Oilfield and Water
Średnica Zewn. Cale
4.7
Średnica Zewn. Milimetry
119.38
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
EPDM
Kolor
Tan
Zakres temperatury pracy
-40 To 150 Deg F
Ciśnienie robocze
150 PSI | 10 Bar
Użycie Typowe
Transfer Of Potable Water | Water-Based Transfer | Offshore and Onshore Transfer
Jednostka Ceny
PALLET
Ilość opakowań
200FT
Zamów Wielokrotność Ilości
PALLET
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 PALLET OF 200 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bend Radius 28 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.11.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Oilfield
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
31320832
Waga / LBS
548
Długi Opis
Oilfield Hose; Oilfield | Water; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Tan; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież