Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

5/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PREMOFLEX-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhoWmk4NU5qYzBORGN5TVRJNE5UUXlMbXB3Wnd8ODRiMDBmMGQzOTBkNTYyNDUxNTQyNmQ2NmQzZmI3Zjc5MWVhMWFlMzBmNzVjMjgzNTFiZTJjNGY2MmU2YWZkNw
18201384 Węże 

GATES GATES

5/16" PREMO FLX AIR AND MP 250PSI 600'

Opis

GATES 5/16" PREMO FLX AIR AND MP 250PSI 600'

Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

5/16IN PREMO FLX AIR AND MP 250PSI 600FT

Nr kat. BDI
18201384

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0072053212488
Rodzaj węża
Air and Multipurpose
Średnica Zewn. Cale
0.56
Średnica Zewn. Milimetry
14.224
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 212 Deg F
Ciśnienie robocze
250 PSI | 17 Bar
Użycie Typowe
Breathing Air Respirator | Industrial
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
600FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 600 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 2 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Air and Multipurpose
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
32050020
Waga / LBS
66
Długi Opis
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,313 Cale | 7,95 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież