https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INSTAGRIP-300-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhrTVM4eE1EYzNNRGt5TXpNNE9EazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNVRWRUZIVWtsUVh6TXdNRjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZiN2ZmNTEzZDQxZGRhMWI5MDBkYWZjNzc1YmJhZTNjYTNmMjI1OTBmNzBiOGRlOTkwODU2ZWIxN2FiMmQ5MGM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Nr. katalogowy
5/8INX500FT INSTA-GRIP 300 RED
Nr kat. BDI
423113
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/W%C4%99%C5%BCe-elastyczne,-rury-i-zestawy/W%C4%99%C5%BCe/5-8INX500FT-INSTA-GRIP-300-RED/p/423113
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,098
UNSPSC
40142009
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256443657
Rodzaj węża
Air and Multipurpose
Średnica Zewn. Cale
0.93
Średnica Zewn. Milimetry
23.622
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Red
Zakres temperatury pracy
-40 To 190 Deg F
Ciśnienie robocze
300 PSI | 21 Bar
Użycie Typowe
General Industrial | Low Pressure Hydraulic Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Shop Air System
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
500FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 500 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 5 Inch
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Air and Multipurpose
Waga / LBS
100
Długi Opis
Air and Multipurpose; 5/8" Inside Diameter; 0.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież